Tubo flexible blindado con boquilla de agarre hidráulica de 4 mordazas 1/8

Número de artículo: 083586 1/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
223 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca de conexión precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 300 mm
    Rosca de conexión 1/8
    ⌀ tubo flexible 16 mm
    Presión estallido tubo flexible 1.650 bar
    Tipo de producto Tubo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 083586 1/8
    EAN / GTIN 4016553254018
    Número del fabricante 32 540 18

    Descripción

    Idóneo para:

    Bombas de engrasar n.º 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.