Embudo para aceite usados 9

Número de artículo: 083540 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material Plástico
    Número de piezas 1
    Margen de temperatura de aplicación -10 °C - 75 °C
    Resistencia Aceite; Ácido
    Rosca de conexión G 2 a pul
    Diámetro 275 mm
    Tipo de producto Embudo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 083540 9
    EAN / GTIN 4024937815595
    Número del fabricante 81559

    Descripción

    Ejecución:

    Recipiente colector para aceite usado con tapa protectora amarilla y desaireación integrada para barriles. Ideal para recoger aceites o líquidos usados en recipientes existentes. Compatible con barriles de 200 litros, con una capacidad de máx. 9 litros.