Aceitera para máquinas con 2 tubos de salida diferentes 250 ml

Número de artículo: 083525 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
311 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad (ml) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad 250 ml
    Altura de recipiente 140 mm
    ⌀ base 73 mm
    Material recipiente Chapa de acero
    Tipo de producto Aceitera para engrase

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 083525 250
    EAN / GTIN 4016553302450
    Número del fabricante 33 024 50

    Descripción

    Ejecución:

    Aceitera para máquinas de chapa de acero con tubo de salida rígido y flexible. Mecanismo de bombeo resistente, salida desenroscable. Longitud del tubo 120 mm.