Aceitera para engrase de acero 300 ml

Número de artículo: 083524 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad (ml) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad 300 ml
    Longitud del tubo 155 mm
    Material recipiente Acero
    Tratamiento de la superficie pintado
    Tipo de producto Aceitera para engrase

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 083524 300
    EAN / GTIN 4024937280256
    Número del fabricante 28025

    Descripción

    Ejecución:

    Lubricador por inyección con recipiente de acero pintado de alta calidad y mecanismo de bombeo de latón muy estable y potente. Gracias a su insensibilidad térmica, cada tubo de pulverización metálico rígido y flexible de 155 mm de largo es ideal para aceites y diésel.