Cartucho de silicona sanitario, de reticulación acética GREY

Número de artículo: 083490 GREY
(34,16 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,59 € / Unidad
    (34,16 € / 1 Litros)
  • de 12Unidad
    8,82 € / Unidad
    (28,45 € / 1 Litros)
a petición
En stock
452 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Silicona sanitaria flexible
Base química Silicona
Viscosidad dinámica 15.000 mPas
Densidad 1 g/cm3
Forma pastoso
Margen de temperatura de aplicación -50 °C - 120 °C
Temperatura de procesamiento 5 °C - 40 °C
Punto de inflamación 100 °C
Resistencia manual al cabo de 15 min
Resistencia funcional según 1.440 min
Propiedad resistente a la corrosión atmosférica; resistente al envejecimiento; elasticidad permanente
adecuado para material Vidrio; Plástico; Metal; Porcelana
adecuado para ámbito de aplicación Interior y exterior; Ámbito sanitario y culinario
Dureza según Shore A 18
Capacidad de estiramiento 600 %
Color gris
Capacidad 310 ml
Temperatura de almacenamiento 5 °C - 25 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 12 mes
Tipo de producto Pasta para juntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083490 GREY
EAN / GTIN 2050001660923
Número del fabricante WK 222-300

Descripción

Ejecución:

Cartuchos de silicona para hermetizar, pegar, sellar, y para la compensación de tolerancias y diferencias de temperatura.
Reticulación acética, fungicida, resistente a los productos químicos. Para el ámbito sanitario y exterior.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos