{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | Multiflex | |
Base química | MS polímero | |
Viscosidad cinemática | 21 mm2/s | |
Densidad | 1,54 g/cm3 | |
Forma | pastoso | |
Margen de temperatura de aplicación | -40 °C - 90 °C | |
Temperatura de procesamiento | 5 °C - 40 °C | |
Punto de inflamación | 60 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 10 min | |
Resistencia funcional según | 1.440 min | |
Propiedad | Exento de silicona; Resistente a los rayos UV; resistente a la corrosión atmosférica; se puede pintar encima; de color sólido; resistente al envejecimiento | |
adecuado para material | Aluminio; Hormigón; Vidrio; Madera; Plástico; Metal; Acero | |
Dureza según Shore A | 60 | |
Capacidad de estiramiento | 250 % | |
Color | negro | |
Capacidad | 290 ml | |
Temperatura de almacenamiento | 5 °C - 25 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 12 mes | |
Tipo de producto | Pasta para juntas |
Número de artículo | 083482 BLACK | |
EAN / GTIN | 4260205360170 | |
Número del fabricante | WK 120-300 |