Juego de barras adhesivas, 20 piezas 052423

Número de artículo: 083388 052423
Establecer precio 20 Unidad (1,77 € / 1 Kilogramm)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
97 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de producto del fabricante precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 052423
Forma fijo
Temperatura de fusión 190 °C
Resistencia manual al cabo de 60 s - 80 s
Resistencia funcional según 100 s - 120 s
Propiedad exento de disolventes
adecuado para material ABS; Madera; Papel; PC; PE; PMMA; PP
Color transparente
Longitud 30 cm
Diámetro barra adhesiva 11 mm
Número de piezas 20
Peso 600 g
Temperatura de almacenamiento 4 °C - 30 °C
Tipo de producto Adhesivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083388 052423
EAN / GTIN 4007841052423
Número del fabricante 052423

Descripción

Ejecución:

Barras de adhesivo con poco goteo de ⌀ 11 mm.
Barra de adhesivo “Flex”. Temperatura 190 °C, para grandes superficies.

Idóneo para:

Pistola de termopegado Glue PRO 300 n.° 083386.