{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | DP100 PLUS | |
Base química | Resina epoxi | |
Viscosidad dinámica | 19.000 mPas | |
Densidad | 1,15 g/cm3 | |
Forma | líquido | |
Margen de temperatura de aplicación | -55 °C - 80 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 20 min | |
Resistencia funcional según | 2.880 min | |
adecuado para material | Aluminio; Acero; Plástico; Vidrio; Madera | |
Resistencia a la tracción y al cizallamiento | 7 N/mm2 | |
Resistencia al solapamiento | 24 N/mm2 | |
Color | transparente | |
Capacidad | 50 g | |
Temperatura de almacenamiento | 16 °C - 25 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 20 mes | |
Identificación de sustancia peligrosa | GHS07: Signo de exclamación; GHS09: Medio ambiente | |
Tipo de producto | Adhesivo de dos componentes | |
resistente a choques y vibraciones | no |
Número de artículo | 083374 DP100PLUS | |
EAN / GTIN | 638060089767 | |
Número del fabricante | 7100148750 |