Sellador de superficies 58-14

Número de artículo: 083334 58-14
(395,60 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

ID del fabricante precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 58-14
Base química metacrilato anaeróbico
Viscosidad dinámica 28.000 mPas - 100.000 mPas
Densidad 1,1 g/cm3
Forma líquido
Punto de inflamación 100 °C
Margen de temperatura de aplicación -55 °C - 150 °C
Resistencia manual al cabo de 15 min - 30 min
Resistencia funcional según 3 h - 6 h
adecuado para material Metal
adecuado para ámbito de aplicación Unión por bridas
intersticio máximo 0,5 mm
Clase de resistencia resistencia media
Par inicial de arranque mínimo 5 Nm
Desmontaje con herramienta especial
Color naranja
Capacidad 250 ml
Temperatura de almacenamiento 10 °C - 25 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 12 mes
Tipo de producto Sellador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083334 58-14
EAN / GTIN 8029822049099
Número del fabricante 58-14-250

Descripción

Ejecución:

Los selladores sustituyen al cáñamo, a las cintas de sellado y las pastas, son resistentes a gases, líquidos, aire, agua, aceites, hidrocarburos y muchos productos químicos. El contacto completo con la superficie garantiza la estanqueidad al 100 %. Durante el montaje es posible desenroscar los elementos o corregir su posición en todo momento sin necesidad de herramientas mientras el producto no se haya endurecido todavía. Los restos de sellador no obstruyen filtros ni válvulas.

Aplicación:

Resistencia media, de uso universal, buena cobertura de rendijas.

Nota:

Antes de aplicar el sellador, limpiar las superficies con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.