Sellador de roscas SEAL50H

Número de artículo: 083327 SEAL50H
(48,62 € / 100 Millilitre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
125 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

ID del fabricante precio unitario incly. IVA
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS07: Signo de exclamación

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress SEAL50H
Base química Dimetacrilato
Viscosidad dinámica 11.000 mPas - 16.000 mPas
Densidad 1,08 g/cm3
Forma líquido
Punto de inflamación 100 °C
Margen de temperatura de aplicación -55 °C - 150 °C
Resistencia funcional según 3 h
adecuado para material Metal
adecuado para ámbito de aplicación Sellador para roscas
Para tamaño de rosca M hasta M20
Para tamaño de rosca pulgadas 3/4 pul
Clase de resistencia altamente resistente
Par inicial de arranque mínimo 22 Nm - 32 Nm
Desmontaje únicamente mediante calentamiento
Color azul
Capacidad 50 ml
Temperatura de almacenamiento 8 °C - 28 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 24 mes
Identificación de sustancia peligrosa GHS07: Signo de exclamación
Tipo de producto Sellador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083327 SEAL50H
EAN / GTIN 4058093009017
Número del fabricante 791455

Descripción

Ejecución:

Los selladores sustituyen al cáñamo, a las cintas de sellado y las pastas, son resistentes a gases, líquidos, aire, agua, aceites, hidrocarburos y muchos productos químicos. El contacto completo con la superficie garantiza la estanqueidad al 100 %. Durante el montaje es posible desenroscar los elementos o corregir su posición en todo momento sin necesidad de herramientas mientras el producto no se haya endurecido todavía. Los restos de sellador no obstruyen filtros ni válvulas.
Para hidráulica y neumática. Sustituye al cáñamo y a las cintas de teflón. Homologación DVGW.

Norma:

Las uniones roscadas se han de hermetizar con seguridad. El juego de roscas se rellena con el adhesivo y se compensan las superficies irregulares.

Nota:

Antes de aplicar el sellador, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.