Fijador de roscas 200M

Número de artículo: 083307 200M
(76,72 € / 100 Millilitre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante precio unitario incly. IVA
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS05: Efecto cáustico; GHS07 atención

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 200M
Base química Dimetacrilato
Viscosidad dinámica 700 mPas - 1.000 mPas
Densidad 1,07 g/cm3
Forma líquido
Margen de temperatura de aplicación -60 °C - 150 °C
Resistencia funcional según 2 h
adecuado para material Metal
Para tamaño de rosca M hasta M20
intersticio máximo 0,1 mm
Clase de resistencia altamente resistente
Par inicial de arranque mínimo 28 Nm
Desmontaje con herramienta normal
Color verde
Capacidad 50 ml
Temperatura de almacenamiento 8 °C - 28 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 24 mes
Identificación de sustancia peligrosa GHS05: Efecto cáustico; GHS07 atención
Tipo de producto Fijador de roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083307 200M
EAN / GTIN 4058093008980
Número del fabricante 791458

Descripción

Ejecución:

El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los adhesivos anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.
Fijador de roscas líquido.

Aplicación:

Resistencia baja − Separación posible con herramientas normales.
Resistencia media − Separación posible con herramientas normales.
Altamente resistente − La separación sólo es posible con herramientas especiales o calentamiento (>150 °C).
Fijador de roscas anaeróbico de alta resistencia, viscosidad media, para metales.

Nota:

Antes de aplicar el fijador de roscas, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392. Manejo rápido y sencillo para frascos de 50 ml con el n.º 083344 tam.50.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra