{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | LOCTITE 243 | |
Base química | Dimetacrilato | |
Viscosidad dinámica | 1.300 mPas - 3.000 mPas | |
Densidad | 1,15 g/cm3 | |
Forma | líquido | |
Punto de inflamación | 93 °C | |
Margen de temperatura de aplicación | -55 °C - 180 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 10 min | |
Resistencia funcional según | 2 h | |
Propiedad | tixotrópico; estanco; resistente al aceite; resistente a las vibraciones; evita que se agarrote | |
adecuado para material | Metal | |
adecuado para ámbito de aplicación | Fijador de roscas; Unión de ensamblaje; aplicación versátil | |
Para tamaño de rosca M hasta | M36 | |
Clase de resistencia | resistencia media | |
Par inicial de arranque mínimo | 26 Nm | |
Desmontaje | con herramienta normal | |
Color | azul | |
Capacidad | 250 ml | |
Temperatura de almacenamiento | 8 °C - 21 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 24 mes | |
Identificación de sustancia peligrosa | GHS07: Signo de exclamación | |
Tipo de producto | Fijador de roscas |
Número de artículo | 083303 243 | |
EAN / GTIN | 4058093009147 | |
Número del fabricante | 1560038 |