Fijador de roscas 243

Número de artículo: 083301 243
(124,56 € / 100 Millilitre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.050 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante precio unitario incly. IVA
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS07: Signo de exclamación

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress LOCTITE 243
Base química Dimetacrilato
Viscosidad dinámica 1.300 mPas - 3.000 mPas
Densidad 1,15 g/cm3
Forma líquido
Punto de inflamación 93 °C
Margen de temperatura de aplicación -55 °C - 180 °C
Resistencia manual al cabo de 10 min
Resistencia funcional según 2 h
Propiedad tixotrópico; fluorescente bajo luz UVA; estanco; resistente al aceite; resistente a las vibraciones; evita que se agarrote
adecuado para material Metal
adecuado para ámbito de aplicación Fijador de roscas; Unión de ensamblaje; aplicación versátil
Para tamaño de rosca M hasta M36
Clase de resistencia resistencia media
Par inicial de arranque mínimo 26 Nm
Desmontaje con herramienta normal
Color azul
Capacidad 50 ml
Temperatura de almacenamiento 8 °C - 21 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 24 mes
Identificación de sustancia peligrosa GHS07: Signo de exclamación
Tipo de producto Fijador de roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083301 243
EAN / GTIN 4058093009000
Número del fabricante 791424

Descripción

Ejecución:

El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los adhesivos anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.
Fijador de roscas líquido.

Aplicación:

Resistencia baja − Separación posible con herramientas normales.
Resistencia media − Separación posible con herramientas normales.
Altamente resistente − La separación sólo es posible con herramientas especiales o calentamiento (>150 °C).
Resistencia media, sirve para sujetar los tornillos y al mismo tiempo lo sella.

Nota:

Antes de aplicar el fijador de roscas, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392. Manejo rápido y sencillo para frascos de 50 ml con el n.º 083344 tam.50.