Pintura acrílica Amarillo melón 400 ml

Número de artículo: 083107 400
(24,45 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Unidad
  • Pasos del pedido: 6 Unidad
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) precio unitario incly. IVA
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS02: Llama; GHS07: Signo de exclamación

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama; GHS07: Signo de exclamación
    Adecuado para materiales Hormigón; Madera; Plástico; Metall
    temperatura de superficie máxima 80 °C
    Color de marcado Amarillo melón
    de secado rápido
    Tiempo de secado 10 min
    Resistente a los rayos UV
    resistente al agua
    Contenido 400 ml
    Tipo de producto Pintura de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 083107 400
    EAN / GTIN 5412386070105

    Descripción

    Ejecución:

    Pintura de secado rápido a base de resina acrílica con elevada fuerza de cobertura y propiedades de relleno. Con la combinación exclusiva de flexibilidad y resistencia al impacto, el producto es muy resistente frente a las influencias exteriores y ofrece protección a largo plazo para cualquier tipo de superficie. Las pinturas de cubierta son resistentes a los arañazos y a los choques, y tienen una elevada resistencia a los rayos UV y a la intemperie. Utilizable tanto en el interior como en el exterior.

    Nota:

    La superficie debe estar limpia, seca y libre de óxido, polvo y grasa. Estrechar bien el bote antes del uso.