Pintura acrílica Amarillo tráfico 400 ml

Número de artículo: 083106 400
Nuevo producto
(24,70 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Unidad
  • Pasos del pedido: 6 Unidad
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) precio unitario incly. IVA
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS02: Llama; GHS07: Signo de exclamación

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama; GHS07: Signo de exclamación
Adecuado para materiales Hormigón; Madera; Plástico; Metall
temperatura de superficie máxima 80 °C
Color de marcado Amarillo tráfico
de secado rápido
Tiempo de secado 10 min
Resistente a los rayos UV
resistente al agua
Contenido 400 ml
Tipo de producto Pintura de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083106 400
EAN / GTIN 5412386201462

Descripción

Ejecución:

Pintura de secado rápido a base de resina acrílica con elevada fuerza de cobertura y propiedades de relleno. Con la combinación exclusiva de flexibilidad y resistencia al impacto, el producto es muy resistente frente a las influencias exteriores y ofrece protección a largo plazo para cualquier tipo de superficie. Las pinturas de cubierta son resistentes a los arañazos y a los choques, y tienen una elevada resistencia a los rayos UV y a la intemperie. Utilizable tanto en el interior como en el exterior.

Nota:

La superficie debe estar limpia, seca y libre de óxido, polvo y grasa. Estrechar bien el bote antes del uso.