Agente separador de película húmeda con contenido de silicona SR Food 500 ml

Número de artículo: 083092 500
(22,74 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) precio unitario incly. IVA
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS02: Llama; GHS07 atención; GHS09 dañino para el medio ambiente

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Aerosol
Cabezal pulverizador Estándar
Contenido 0,5 l
Color transparente
Punto de ebullición 55 °C
Punto de inflamación -26 °C
Solubilidad en agua indisoluble
Margen de temperatura de aplicación 200 °C
Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama; GHS07 atención; GHS09 dañino para el medio ambiente
Tipo de producto Spray de silicona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083092 500
EAN / GTIN 5412386065637
Número del fabricante 32956-AA

Descripción

Ejecución:

Agente desmoldeante a base de silicona con registro de alimentos. Excelente efecto de separación en termoplásticos y duroplásticos, así como muchas clases de goma. Adecuado para el uso en material de embalaje con contacto con alimentos.
  • Agente separador de silicona con autorización NSF M1.
  • Intervalo de temperatura de empleo hasta 200°C.
  • Proporciona un alto grado de brillo en plásticos transparentes.
  • Efecto deslizante excelente para el desmoldeo sin complicaciones de piezas moldeadas ligeras.

Aplicación:

Como medio auxiliar para el desmoldeo de plásticos y goma en el procesamiento de fundición por inyección, especialmente para materiales de embalaje para la industria alimentaria. Como lubricante y agente separador en el ámbito de la técnica de alimentación.
  • Aplicar una capa delgada y uniforme desde 25 – 30 cm de distancia sobre el molde limpio y seco.
  • Dejar que se seque brevemente hasta que se evaporen los disolventes.
  • Si es necesario, repetir el proceso al cabo de un cierto tiempo.
  • Encontrará indicaciones de seguridad para el procesamiento en la hoja de datos de seguridad actual (SDB).

Nota:

Contiene siliconas, que tienen un efecto separador elevado y duradero. En su caso, esto puede tener un efecto negativo sobre la adhesión en el procesamiento ulterior de las piezas moldeadas por pintura, recubrimiento o pegado.