Pasta de cobre Copper Paste 100 g

Número de artículo: 083068 100
(11,41 € / 100 Gram)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
986 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (g) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ejecución Tubo
    Contenido 0,1 l
    Color Cobre
    Forma Pasta
    Punto de inflamación > 250 °C
    Temperatura de autoinflamación 200 °C
    Solubilidad en agua indisoluble
    Propiedades oxidantes no
    Margen de temperatura de aplicación -30 °C - 1.100 °C
    Tipo de producto Pasta de cerámica / pasta de cobre

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 083068 100
    EAN / GTIN 5412386017681
    Número del fabricante 10690-AB

    Descripción

    Ejecución:

    La pasta evita el gripaje, el agarrotamiento y la corrosión. Especial para piezas y tornillos expuestos al calor, la alta presión o un ambiente corrosivo.
    Pasta de montaje y tornillos de alta calidad y antiagarrotamiento en una base de cobre molido de alta calidad con grasa de base antigoteo. Resistente a temperaturas de -30 °C a 1100 °C.