Spray de aceite White Lithium Grease 500 ml

Número de artículo: 083058 500
(39,34 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    19,67 € / Unidad
    (39,34 € / 1 Litros)
  • de 12Unidad
    16,39 € / Unidad
    (32,78 € / 1 Litros)
a petición
En stock
108 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) precio unitario incly. IVA
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS02: Llama; GHS07 atención

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cabezal pulverizador Estándar
Contenido 0,5 l
Color blanco
Punto de ebullición 60 °C - 100 °C
Punto de inflamación < 0 °C
Temperatura de autoinflamación 200 °C
Solubilidad en agua indisoluble
Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama; GHS07 atención
Tipo de producto Lubricante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083058 500
EAN / GTIN 5412386004940
Número del fabricante 30515-AD

Descripción

Ejecución:

Grasa blanca universal en spray con PTFE de alta adhesión. Protege y lubrica piezas móviles y superficies de deslizamiento (p. ej., cadenas, rodamientos de bolas, bisagras) de forma duradera, incluso con cargas máximas (hasta 120 °C). Resistente al agua y a la alta presión.
Protege de la humedad. Se aplica fácilmente, ya que primero es fluido y luego se vuelve espeso y adherente. Previene daños por desgaste y corrosión.

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.