Juego reparación para roscas DIN 8140 M8X1

Número de artículo: 082800 M8X1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M (×Altura de paso) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de agujero para roscar 8,3 mm
Rosca M M 8×1
Número insertos roscados 30
Tipo de producto Reparación de roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 082800 M8X1
EAN / GTIN 4250361200090
Número del fabricante 41851083000/10

Descripción

Ejecución:

Insertos roscados de alta resistencia y de paso libre HeliCoil plus® de acero fino con una alta resistencia contra el desgaste, fricción reducida de la rosca en tolerancias estrechas, alta calidad de superficie, así como elevada resistencia a la corrosión y al calor. La construcción flexible permite la distribución uniforme de la carga y la tensión, creando así unas conexiones de rosca duraderas de máxima calidad para todas las cargas de servicio (estáticas, dinámicas) con una transmisión de fuerza ideal. Montaje rápido y sencillo, se forma una rosca interior calibrada, utilizable por ambos lados.
Juego de reparación completo para 1 tamaño de rosca métrica en maletín de plástico.

Aplicación:

Para la reparación rentable de roscas defectuosas o desgastadas y como elemento constructivo para el blindaje de roscas en el uso de herramientas con una reducida resistencia al cizallamiento (p. ej. aluminio, aleaciones de aluminio-magnesio).

Volumen de suministro:

  • 1 macho para roscar a mano HSS.
  • 1 husillo de montaje.
  • 1 maletín de plástico L × Anch × Alt 180 × 165 × 45 mm (hasta tamaño M8) o 245 × 225 × 50 mm (a partir de tamaño M10).
  • 20 (hasta tamaño M6) y 10 (a partir de tamaño M8) insertos roscados de paso libre de acero fino en cada longitud (1D / 1,5D / 2D).
1 broca espiral.
1 útil para romper espigas.

Nota:

Machos de roscar a máquina HSS-E-PM recubiertos de TiCN, ver n.º 133550 y n.º 138200.
  • Calibres tampón Pasa / No Pasa adecuados para comprobar roscas, ver n.º 486000 ss.
  • Insertos autobloqueantes, otras dimensiones e insertos roscados UNC / UNF disponibles a petición.