Cesto insertable xtra TT 12

Número de artículo: 082104 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud cesto insertable 260 mm
Anchura cesto insertable 220 mm
Altura cesto insertable 110 mm
Capacidad cesto insertable 12 l
Capacidad de carga máxima 7 kg
Tipo de producto Cesto insertable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 082104 12
EAN / GTIN 4250004100220

Descripción

Ejecución:

De acero fino (n.° 1.4301) y con mangos recubiertos de Rilsan.

Idóneo para:

Cesta adecuada para 082001 12.