{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 30 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Corriente de alumbrado | 50 lm - 500 lm | |
Duración ilumin. | 1 h - 10 h | |
Suministro de energía | a batería | |
Bombilla | Módulo LED | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 3,7 Ah | |
Tensión de batería | 1,5 V | |
Longitud total | 108 mm | |
Anchura total | 47 mm | |
Peso | 114 g | |
Tipo de producto | Lámpara de trabajo |
Número de artículo | 081576 118 | |
EAN / GTIN | 4062406262037 | |
Número del fabricante | 081576 118 |