UV-FORM: lámpara de trabajo con luz UV UV-FORM

Número de artículo: 081565 UV-FORM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 20

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 20
Suministro de energía a batería
Bombilla COB LED
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 1,6 Ah
Tensión de batería 3,7 V
Tipo de producto Lámpara de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081565 UV-FORM
EAN / GTIN 5708997354087

Descripción

Ejecución:

UV-FORM: la lámpara UV más potente del mercado. UV-FORM es una nueva lámpara de trabajo con batería led y un potente foco UV de 1,5 W. La UV-FORM también está equipada con la nueva tira led COB para una iluminación única potente y completamente uniforme. En resumen, obtendrá una lámpara de trabajo universal indispensable y una lámpara de inspección UV en solo un artículo, y no necesitará ninguna lámpara especial para la detección UV. La luz ultravioleta se utiliza para la detección de fugas en sistemas de aire acondicionado utilizando oligoelementos. También se usa para la detección de fugas en refrigeradores/congeladores grandes y complejos, sistemas de enfriamiento de procesos, bombas de calor, etc. El cabezal de luz flexible se puede girar 180 mm y la lámpara lleva un potente imán incorporado y un gancho robusto giratorio para colocarla en el cinturón de trabajo.