Lámpara de trabajo de LED con batería 360

Número de artículo: 081543 360
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
548 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 54
Zona ATEX ninguno
Corriente de alumbrado 60 lm - 1.000 lm
Duración ilumin. 1,5 h
Suministro de energía a batería
Bombilla Módulo LED
Bombilla intercambiable no
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 3,7 V
Longitud total 260 mm
Peso 470 g
Tipo de producto Lámpara de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081543 360
EAN / GTIN 4062406056858
Número del fabricante 081543 360

Descripción

Ejecución:

Luminaria de trabajo LED con batería, con tulipa orientable, botón giratorio para atenuación con progresión continua. La cubierta traslúcida proporciona iluminación antideslumbrante. Pie soporte con imán integrado y gancho de suspensión.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluye cable de carga y bloque de alimentación enchufable.