{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 67 | |
Zona ATEX | zona 0; zona 20 | |
Color carcasa | amarillo | |
Corriente de alumbrado | 130 lm - 165 lm | |
Duración ilumin. | 8 h | |
Anchura lámpara | 100 m | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 4 | |
Tipo de pila | Mignon, AA | |
Longitud total | 170 mm | |
⌀ del cabezal | 35 mm | |
Peso | 176 g | |
Tipo de producto | Lampara de LED mano |
Número de artículo | 081521 4AAZOOM | |
EAN / GTIN | 32705145410 | |
Número del fabricante | 514541 |