Lámpara de trabajo de luz LED-EX con batería UNI-EX

Número de artículo: 081515 UNI-EX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
41 piezas en stock
  • Clase de protección IP: IP 65

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 65
Zona ATEX zona 0; zona 20
Quality Dress UNI-EX
Corriente de alumbrado 200 lm
Corriente de alumbrado nivel 2 330 lm
Duración ilumin. 7,5 h
Duración de la iluminación nivel 2 3 h
Suministro de energía a batería
Valor CRI 80
Temperatura de color 6.000 K
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2,8 Ah
Tensión de batería 3,2 V
Longitud total 220 mm
Anchura total 70 mm
Altura total 39 mm
Peso 420 g
Tipo de producto Lámpara de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081515 UNI-EX
EAN / GTIN 5708997356173
Número del fabricante 3,56

Descripción

Ejecución:

Lámpara de trabajo con protección contra explosiones, comprobada según las directivas ATEX vigentes.
Iluminación extremadamente clara y vida útil muy larga.
Lámpara de trabajo LED EX multifuncional con batería. Luz principal con interruptor de dos niveles y foco superior.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Norma:

Certificado para zona 0 de ATEX y zona 20 de ATEX.
Directiva ATEX n.° 2014/34/UE, autorizada y certificada según IEC e IECEx.

Volumen de suministro:

Incluye cable de carga y estación de carga.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios