Linterna LED con pilas 140 mm

Número de artículo: 081505 140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4.905 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo (mm) precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 54
Corriente de alumbrado 35 lm
Duración ilumin. 10 h
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
Tipo de pila Micro, AAA
Longitud total 140 mm
⌀ del cabezal 16 mm
Peso 54 g
Tipo de producto Lampara de LED mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081505 140
EAN / GTIN 4045197488367
Número del fabricante 081505 140

Descripción

Ejecución:

Linterna LED de aluminio anodizado, duradera y muy resistente. Tecnología LED con rendimiento lumínico excelente.
  • Cono de luz con pocas pérdidas por dispersión.
  • Alta eficacia energética para una luz de larga duración.
  • Anillo luminoso para facilitar la localización en la oscuridad.
  • Protegida contra salpicaduras de agua, nivel de protección IP54.
Interruptor en la parte trasera.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluye pila n.° 081559 LR3.

Nota:

Encontrará pilas adecuadas en n.º 081551 y sig.