Linterna LED P7

Número de artículo: 081485 P7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
473 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP X4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress P7
Clase de protección IP IP X4
Corriente de alumbrado 450 lm
Corriente de alumbrado nivel 2 40 lm
Duración ilumin. 25 h
Duración de la iluminación nivel 2 25 h
Suministro de energía con pilas
Advanced Focus System (AFS)
Rapid Focus
Cantidad de pilas contenidas 4
Tamaño constructivo internacional LR3
Longitud total 130 mm
⌀ del cabezal 37 mm
Peso 175 g
Volumen de suministro con bolsa para el cinturón
Tipo de producto Lampara de LED mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081485 P7
EAN / GTIN 4058205009898
Número del fabricante 501046

Descripción

Ejecución:

High Performance Linie de LED LENSER para uso universal. Con comprobación de prueba de caída de 1 m de altura.
LED Lenser está considerado como líder en tecnología en el ámbito de las linternas de bolsillo LED. En las carcasas de aluminio protegidas contra las salpicaduras de agua, todos los contactos están dorados, las lentes de alta calidad agrupan la luz de forma homogénea y con pocas pérdidas. En todas las linternas de bolsillo de alta calidad se encuentra el sistema patentado Advanced Fokus System.
  • Advanced Focus System (AFS)
    El Advanced Focus System combina la lente y el reflector, reuniendo así las ventajas de ambos sistemas. Los resultados son una concentración excelente de la luz en el foco, así como un cono de luz ampliamente homogéneo y desfocalizado. Esto convierte a AFS en los mejores sistemas de enfoque del mundo para lámparas LED.
  • Rapid Focus
    Generalmente, los sistemas de enfoque convencionales con mecanismo de giro se tienen que manejar con ambas manos. Rapid Focus, en cambio, permite regular rápidamente el cono de luz con una sola mano.

Función:

IPX4: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones, pero sin protección contra cuerpos extraños ni contacto.

Volumen de suministro:

Incluye pila n.° 081557 LR3.