{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 65 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Tensión nominal | 250 V | |
Ángulo de emisión | 120 grados | |
Rendimiento lumínico | 2,5 W | |
Corriente de alumbrado | 300 lm | |
Suministro de energía | alimentado en la red | |
Bombilla | LED | |
Color luz | blanco frío | |
Temperatura de color | 5.500 K | |
Altura total | 620 mm | |
Cabezal de lámpara anchura | 30 mm | |
Cabezal de lámpara profundidad | 90 mm | |
Cabezal de lámpara altura | 15 mm | |
Tipo de fijación | Pie magnético | |
⌀ de pie magnético | 66 mm | |
Peso | 550 g | |
Tipo de producto | Lámpara de mesa/lámpara de trabajo |
Número de artículo | 081415 3 | |
EAN / GTIN | 4260131238062 | |
Número del fabricante | 900/42D |