Luminaria de máquina 10LED

Número de artículo: 081304 10LED
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 64

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 64
Zona ATEX ninguno
Tensión nominal 250 V
Foco de luz haz ancho antideslumbrante
Ángulo de emisión fijo 120 grados
Rendimiento lumínico 14,5 W
Corriente de alumbrado 1.170 lm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Luminaria de máquina

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081304 10LED
EAN / GTIN 4003644000456
Número del fabricante ML1210B

Descripción

Ejecución:

Lámparas de alta calidad, de uso universal, con interruptor de encendido/apagado, cable de conexión de goma de 3 m.
Todas las lámparas de máquina/de trabajo HEDI® se producen de serie con abrazaderas de mesa, imán integrado y 4 tornillos para la fijación flexible de la lámpara en diversas superficies.
Luminaria de máquina de eficacia probada, con cabezal de lámpara extremadamente robusto, estanco a las salpicaduras de agua y al polvo, para uso profesional en entornos de trabajo duros o para uso en máquinas. Protección contra interferencias según DIN EN 62493.

Función:

IP64: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.