Luminaria de máquina 3LED

Número de artículo: 081301 3LED
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 20

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase de protección IP IP 20
    Zona ATEX ninguno
    Consumo de potencia 5,5 W
    Rendimiento lumínico 5,5 W
    Corriente de alumbrado 480 lm
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Bombilla LED
    Color luz blanco frío
    Temperatura de color 6.500 K
    Tipo de producto Luminaria de máquina

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 081301 3LED
    EAN / GTIN 4003644014941
    Número del fabricante ML1203LED

    Descripción

    Ejecución:

    Lámparas de alta calidad, de uso universal, con interruptor de encendido/apagado, cable de conexión de goma de 3 m.
    Todas las lámparas de máquina/de trabajo HEDI® se producen de serie con abrazaderas de mesa, imán integrado y 4 tornillos para la fijación flexible de la lámpara en diversas superficies.
    Luminaria de máquina clásica en versión de haz ancho. Cabezal de lámpara giratorio y orientable 340° gracias a la articulación esférica. Incluye bombilla intercambiable.

    Función:

    IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ < 12 mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra