Lámpara LED con batería 160

Número de artículo: 081259 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 20

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase de protección IP IP 20
    Zona ATEX ninguno
    Rendimiento lumínico 10 W
    Corriente de alumbrado 1.000 lm
    Duración ilumin. 2 h
    Suministro de energía a batería
    Cantidad de baterías contenidas 1
    Tipo batería Níquel-hidruro metálico
    Longitud total 520 mm
    ⌀ del cabezal 58 mm
    Peso 300 g
    Tipo de producto Lámpara de inspección

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 081259 160
    EAN / GTIN 4003644006090
    Número del fabricante HL160LED

    Descripción

    Ejecución:

    Lámpara con batería con gancho de plástico giratorio; interruptor de conexión y desconexión, luz de superficie conectable por separado y linterna de bolsillo.
    Luz de superficie clara a través de 160 LED. Con cargador de 230 V / 12 V y cable de cargador para coches.

    Función:

    IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ < 12 mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.