{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 54 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Quality Dress | W7R Work | |
Corriente de alumbrado | 220 lm - 600 lm | |
Duración ilumin. | 2 h - 5 h | |
Suministro de energía | a batería | |
Bombilla | Módulo LED | |
Valor CRI | 80 | |
Temperatura de color | 4.000 K - 7.500 K | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 2,5 Ah | |
Tensión de batería | 3,7 V | |
Longitud total | 143 mm | |
Anchura total | 31 mm | |
Peso | 180 g | |
Tipo de producto | Lámpara de trabajo |
Número de artículo | 081229 W7R-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205030564 | |
Número del fabricante | 502737 |