Proyector LED móvil 50 W

Número de artículo: 081211 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Consumo de potencia (W) precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 54
Tensión nominal 230 V
Consumo de potencia 50 W
Corriente de alumbrado 2.250 lm - 4.000 lm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Bombilla Módulo LED
Longitud total 360 mm
Anchura total 300 mm
Altura total 350 mm
Longitud cable de conexión 5 m
Tipo de producto Foco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081211 50
EAN / GTIN 4003644006106
Número del fabricante HS50LED

Descripción

Ejecución:

Carcasa de fundición de presión de aluminio con reflector de aluminio y bombilla. Interruptor de conexión / desconexión en la carcasa.
Foco LED SMD para el uso móvil con soporte resistente (protección integral).

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.