Cable de prolongación 25N

Número de artículo: 081182 25N
(2,78 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 44
  • Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua: Categoría 2 (K2) según BGI

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase de protección IP IP 44
    Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua Categoría 2 (K2) según BGI
    Tipo 25N
    Tensión de red 250 V
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Clase de cable H07RN-F
    Estructura de cable 3G1,5
    Material cable Neopreno
    Longitud de cable 25 m
    Tipo de producto Cable de prolongación
    Tipo de enchufe entrada F

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 081182 25N
    EAN / GTIN 4007123014651
    Número del fabricante 1167830790

    Descripción

    Ejecución:

    Homologación para el uso al aire libre y en locales húmedos (IP44).
    Resistente al aceite, a la gasolina y a la radiación UV.
    Cable de goma de neopreno con clavija y acoplamiento de goma protegidos contra salpicaduras de agua.

    Función:

    IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra