{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 20 | |
Número de tomas de corriente | 7 | |
Longitud de regleta | 460 mm | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Estructura de cable | 3G1,5 | |
Clase de cable | H05VV-F | |
Longitud de cable | 3 m | |
Interfaz | Interfaz USB | |
Tipo de producto | REGLETA DE ENCHUFES | |
Tipo de enchufe entrada | F |
Número de artículo | 081178 7B | |
EAN / GTIN | 4007123657025 | |
Número del fabricante | 1150660315 |