{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 44 | |
Tensión de red | 400 V | |
Anchura | 320 mm | |
Altura | 250 mm | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Color cable | negro | |
Longitud de cable | 2 m | |
Número de tomas de corriente 230 V/16 A | 4 | |
Número de tomas de corriente 400 V/16 A | 1 | |
Número de tomas de corriente 400 V/32 A | 2 | |
Peso | 8,25 kg | |
Tipo de producto | Distribuidor de energía | |
Tipo de enchufe entrada | F |
Número de artículo | 081148 CEE | |
EAN / GTIN | 4007123654437 | |
Número del fabricante | 1154900011 |