Distribuidor de energía para suspender 250SAFE

Número de artículo: 081144 250SAFE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Potencia nominal 9,5 kW
    Anchura 227 mm
    Profundidad 212 mm
    Altura 305 mm
    Número de conexiones de aire comprimido 2
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Número de tomas de corriente 250 V 6
    Número de tomas de corriente 400 V/16 A 1
    Tipo de producto Distribuidor de energía
    Tipo de enchufe entrada F

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 081144 250SAFE
    EAN / GTIN 4003644021109
    Número del fabricante KVE601016SLH

    Descripción

    Ejecución:

    Tomas de salida con tapas de cierre automático.
    Distribuidor de energía para suspender, con carcasa resistente reforzada de caucho duro, para la distribución de la tensión o el aire comprimido de forma ordenada y con ahorro de espacio.
    2 acoplamientos de seguridad de botón pulsador de 3/8 pulgada, manguera para aire comprimido de 2 m.