Regleta de enchufes con interruptor 6

Número de artículo: 081129 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
374 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de tomas de corriente precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Número de tomas de corriente 6
    Longitud de regleta 360 mm
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Estructura de cable 3G1.5
    Clase de cable H05VV-F
    Longitud de cable 1,5 m
    Tipo de producto Regleta de enchufes

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 081129 6
    EAN / GTIN 4007123249404

    Descripción

    Ejecución:

    Con interruptor de seguridad iluminado y tomas de corriente giradas en 45°.