Bobina de cables G7 con anillo abrasivo para F, B, PL y CZ SR

Número de artículo: 081112 SR
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 44
  • Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua: Categoría 2 (K2) según BGI

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase de protección IP IP 44
    Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua Categoría 2 (K2) según BGI
    Tensión de red 250 V
    Clase de cable H07BQ-F
    Estructura de cable 3G1,5
    Material cable Cable blindado
    Material carcasa Totalmente de plástico
    Color cable naranja
    Longitud de cable 40 m
    Número de tomas de corriente 4
    Adecuado para países Francia
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Tipo de producto Bobina de cables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 081112 SR
    EAN / GTIN 4003644022571
    Número del fabricante FK7SR40QTFH

    Descripción

    Ejecución:

    Con tomas de corriente para los países F, B, PL y CZ.
    Las versiones SR con anillo colector evitan que los cables se enreden. Gracias a los contactos de anillo de rectificado doblemente guiados, es posible un trabajo sencillo y seguro.

    Función:

    IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.