Micrómetro de exteriores carb. m.cara lectura 0,01mm 75-100mm

Número de artículo: 0810504
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0810504
    EAN / GTIN 4029713208943
    Número del fabricante 0810504

    Descripción

    Ejecución:

    • DIN 863-1
    • Leyendo: 0,01 mm
    • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
    • Anillo de bloqueo
    • Marco de hierro dúctil esferoide, lacado
    • Parada de trinquete
    • Carburo midiendo caras
    • Aislada térmicamente

    Descripción:

    Micrómetro de lectura 0,01mm, piezas de lectura cromadas mate. Incluye palanca de sujeción y protección térmica de la mano. La fuerza de medición se controla mediante una carraca de palpación. Las superficies de medición tienen punta de carburo. El eje de medición y el yunque son de acero inoxidable. Diámetro del husillo 7,5 mm, diámetro del tambor de medición 25 mm, paso 1 mm. Se entrega sin calibre de ajuste en un estuche de madera a juego.

    Característica:

    • Leyendo: 0,01 mm
    • Rango de medición (mm): 75 - 100
    • Límite de error (mm): 0,005 mm
    • Límite de error (µm): 5 µm
    • Husillo pitch_mm: 1 mm
    • Husillo diameter_mm: 8 mm

    Norma:

    DIN 863-1

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra