Juego de micrómetros externos carb. m.face lectura 0.01mm 100-200mm

Número de artículo: 0806542
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0806542
    EAN / GTIN 4029713281564
    Número del fabricante 0806542
    Número L L40510 819

    Descripción

    Descripción:

    Medidor de cordones de soldadura, en forma de abanico, pulido fino, 3 - 12 mm

    Característica:

    • Leyendo: 0,01 mm
    • Rango de medición (mm): 100 - 200
    • Husillo pitch_mm: 0,5 mm
    • Husillo diameter_mm: 6,5 mm

    Norma:

    DIN 863-1

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra