Micrómetros de exteriores con embrague de fricción 25-50mm

Número de artículo: 0806502
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0806502
    EAN / GTIN 4029713223625
    Número del fabricante 0806502

    Descripción

    Ejecución:

    • DIN 863-1
    • Leyendo: 0,01 mm
    • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
    • Palanca de bloqueo
    • Con embrague de fricción (trinquete)
    • Unidad rápida fija
    • Carburo midiendo caras
    • Aislada térmicamente

    Descripción:

    Par de prismas de hierro fundido grado 0 8 - 70 mm 200 mm

    Característica:

    • Leyendo: 0,01 mm
    • Rango de medición (mm): 25 - 50
    • Límite de error (mm): 0,004 mm
    • Límite de error (µm): 4 µm
    • Husillo pitch_mm: 0,5 mm
    • Husillo diameter_mm: 6,5 mm

    Norma:

    DIN 863-1

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra