Acoplamiento de seguridad con rosca interior 3/8 pul

Número de artículo: 080322 3/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca interior conexión (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie 410
    Presión de servicio máx. 16 bar
    Rosca interior conexión 3/8 pul
    Valor del flujo 4.000 l/min
    Tipo de producto Acoplamiento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 080322 3/8
    EAN / GTIN 7391390285843
    Número del fabricante 304102204

    Descripción

    Ejecución:

    El acoplamiento de seguridad eSafe cumple las normas ISO_4414 y EN 983. En primer lugar se purga y en segundo lugar se desacopla (sin latigazo).
    Caudal: 4000 l/min, presión de servicio máxima 16 bar
    Material: acero galvanizado / latón
    Los acoplamientos de acero de aire comprimido ofrecen muchas ventajas en comparación con los acoplamientos de latón estándar:
    • sencillo manejo monomanual con reducida fuerza de acoplamiento.
    • Elevada cuota de flujo como consecuencia de reducidas pérdidas de presión.
    • Durabilidad gracias a componentes de superficie afinada y templada con reducidas tolerancias en la fabricación.
    • Rentabilidad: el periodo de amortización es, como máximo, de 2años.

    Aplicación:

    Para aumentar el rendimiento, mejorar la rentabilidad y aumentar la seguridad de las instalaciones de aire comprimido industriales mediante una reducida fuerza de conexión y un diseño compacto y fácil de agarrar.

    Nota:

    El acoplamiento de seguridad de aire comprimido CEJN serie 410 eSafe (con función de purga de aire) cumple la norma europea 10.4 (⌀ nominal 10,4 mm), caudal hasta 4000 l/min.