Pistola neumática y de proyección de líquidos, ajustable Conexión de aire FLOW

Número de artículo: 080265 FLOW
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Valor del flujo 200 l/min - 1.200 l/min
Valor del flujo líquido 7 l/min - 46 l/min
Valor del flujo aire 200 l/min - 1.200 l/min
Tipo de producto Pistola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080265 FLOW
EAN / GTIN 7391390475367
Número del fabricante 112100452

Descripción

Ejecución:

Pistolas neumáticas con caudal de aire regulable sin escalonamiento, peso reducido, opciones de suspensión flexibles y manejo sencillo.
Pistola soplado y de proyección de líquidos con boquilla Jet, chorro regulable (de puntual a amplia superficie) y caudal ajustable (aire: 200 - 1200 l/min, líquido: 7 − 46 l/min). Cumple con la norma ISO B.
Incluye boquilla insertable de acero n.° 080300.

Nota:

La serie CEJN 310 es adecuada para los mercados Benelux, Francia, América del Norte y Noruega.