Pistola neumática de seguridad con tubo de montaje fijo „StarTip“ 90 mm

Número de artículo: 080251 90
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
699 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud del tubo de soplado (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud del tubo de soplado 90 mm
Valor del flujo 190 l/min
Ruido de soplado 79 dB(A)
Tipo de producto Pistola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080251 90
EAN / GTIN 2050000970269
Número del fabricante 302083101

Descripción

Ejecución:

Contiene seis salidas separadas, lo cual tiene un efecto de amortiguación; además, la pistola de soplado cumple los estándares de seguridad OSHA.
Pistolas neumáticas con caudal de aire regulable sin escalonamiento, peso reducido, opciones de suspensión flexibles y manejo sencillo.
Pistola neumática de seguridad (serie 208) con boquilla silenciosa (79 dB(A)).

Aplicación:

Para aumentar la potencia, la rentabilidad y la seguridad de instalaciones de aire comprimido industriales.

Volumen de suministro:

Incluye boquilla insertable de acero n.° 080290 tam. 1/4.

Nota:

La serie CEJN 320 corresponde al estándar europeo 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, perfil europeo) y es compatible con todos los sistemas corrientes.