Dynaswivel® Conexión de tubos flexibles giratoria 3/8 pul

Número de artículo: 080190 3/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca exterior conexión (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Dynaswivel 3/8 pulgadas
Rosca exterior conexión NPT
Conexión aire comprimido 3/8 pul
Valor del flujo 21,25 l/s
Tipo de producto Boquilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080190 3/8
EAN / GTIN 616026954618
Número del fabricante 95461

Descripción

Ejecución:

Conexión de manguera de aluminio universal patentada.
La construcción apoyada en dos puntos con posibilidad de giro de 360° permite una libertad de movimiento plena con descarga de tracción de las herramientas acopladas.