Enrollador de manguera de seguridad, carcasa de plástico Agua 14S

Número de artículo: 080073 14S
(31,19 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Carcasa anchura 490 mm
    Carcasa profundidad 190 mm
    Carcasa altura 409 mm
    Material carcasa Plástico
    Color carcasa azul
    Conexión salida 3/8 pul
    Conexión entrada 3/8 pul
    Presión de servicio máx. 9 bar
    Longitud utilizable de la manguera 14 m
    ⌀ exterior manguera 13,5 mm
    ⌀ interior manguera 9,5 mm
    Material tubo flexible Poliuretano
    Color tubo flexible verde
    Sistema automático de enrollado SCS
    adecuado para Líquidos
    Tipo de producto Enrollador de manguera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 080073 14S
    EAN / GTIN 7391390327505
    Número del fabricante 309112230

    Descripción

    Ejecución:

    Enrollador de manguera de seguridad con arrollamiento guiado y recogida controlada con fuerza.
    Carcasa de plástico cerrada y altamente resistente a la rotura, para el uso en ámbitos donde haya suciedad y polvo. Construcción compacta y montaje sencillo en la pared o en el techo con intervalo de giro de 180°. Manguera de PU ideal para índices de caudal elevados con una resistencia a la abrasión elevada y conexiones neumáticas de acero.
    Enrollador de manguera de agua, adecuado para entornos húmedos y mojados, ideal para aplicaciones de lavado, unidades de llenado de líquidos y zonas de lavado. Manguera de PU de color verde para una mejor diferenciación.

    Nota:

    Acoplamiento de agua, ver n.° 080149 tam. 1/2.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra