Tubo flexible con espiral de nailon 3/8 pulgada con acoplamiento 5 m

Número de artículo: 080058 5
(17,05 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
952 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Presión de servicio máx. 10 bar
⌀ exterior manguera 12 mm
⌀ interior manguera 9 mm
Longitud utilizable de la manguera 5 m
Conexión acoplado rápido 3/8 pul
Intervalo de temperatura -60 °C - 60 °C
Tipo de producto Tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080058 5
EAN / GTIN 4067263151883

Descripción

Ejecución:

Tubo de nailon flexible. Resistencia a altas temperaturas de -60 / +60 °C.

Volumen de suministro:

Incluye 1 acoplamiento rápido y una entrerrosca de latón.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos