Manguera de tejido transparente, PVC 13 mm

Número de artículo: 080042 13
(2,91 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
144 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Manguera de PVC de tres capas con refuerzo de fibras de poliéster
Presión de servicio máx. 15 bar
⌀ exterior manguera 20 mm
⌀ interior manguera 13 mm
Longitud de manguera 50 m
Color transparente
Intervalo de temperatura -15 °C - 60 °C
Autorización de alimentos (VO/2011)
Tipo de producto Tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080042 13
EAN / GTIN 3506110938211
Número del fabricante 093821

Descripción

Ejecución:

Manguera con refuerzo de fibras de poliéster. Intervalo de temperaturas de -15 ºC a 60 ºC.
TCN-AL, manguera flexible, resistente a la presión y duradera. Máxima resistencia química. Presión de servicio 15 bar. Con homologación para el contacto con alimentos (VO / 2011 - categoría A / B / C).

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop