Alicate universal en punta con fundas multicomponentes cromado 185 mm

Número de artículo: 08 25 185
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Número de artículo 08 25 185
EAN / GTIN 4003773088349
Número del fabricante 08 25 185
Número L L70010 2299

Descripción

Descripción:

  • Alicates combinados de gran potencia con mordazas puntiagudas
  • Para todos los trabajos comunes de instalación y reparación.
  • especialmente práctico: ideal para trabajar en zonas de difícil acceso gracias a la forma delgada del cabezal con mordazas cónicas (muy resistentes a la torsión)
  • la ranura fresada en la zona de agarre permite sujetar y extraer con seguridad piezas pequeñas como clavos, pasadores y pernos
  • los fiables y versátiles alicates de punta para los desplazamientos
  • Corte fácil gracias a la articulación de fuerza con relación de transmisión elevada.
  • con filos para alambre blando, semiduro y duro
  • larga duración y puntas estables
  • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 64 HRC

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,8 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 3,0mm
  • Valor de corte cable Cu, trenzado: Ø 13,0mm
  • Valor de corte cable Cu, trenzado: 25,0 mm²
  • cromado
  • Con forros de varios componentes
  • pulida
  • Filo de corte con bisel